品番 : EA954HC-173
品名 : 730x700x1250mm PCラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PSS-201 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 730×700×1250 |
| 重量(kg) | 43.2 | 総耐荷重 | 総耐荷重:95kg(天板:20kg、中段:40kg、キーボードテーブル:10kg、マウステーブル:5kg、底板:20kg) |
| 材質 | キーボードテーブル・パーティクルボード:メラミン化粧板 本体フレーム・棚板:スチール粉体焼付塗装 |
床高さ | 633mm |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
| 17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。 | |||
| 扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。 | |||
| 盗難から大切なパソコンを守る、鍵付きの専用ラックです。 | |||
| シンプル構造の上下開き扉 | |||
| 鍵×2個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
96,300 円(税抜)/ 105,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1969ページ | ||||
