品番 : EA954HC-181
品名 : 750x300x385-485mm 机上ラック(木目)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PRK-201NM |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 750×300×385~485 |
| 重量(kg) | 5.5 | 耐荷重 | 10kg |
| 材質 | フレーム:スチール(粉体焼付塗装)、 天板:MDF PVC貼り |
色 | 木目 |
| プリンタテーブルの高さは3段階(385・435・485mm)に調節できます。 | |||
| デスク上のパソコン環境を快適に | |||
| デスク上のスペースを有効活用できる机上ラックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1971ページ | ||||
