品番 : EA954HC-189
品名 : 606x300mm/435-535mm 机上ラック(ホワイト)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RK-630SW |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 606×300×435~535 |
| 重量(kg) | 5.6 | 色 | ホワイト |
| 総耐荷重 | 10kg | 材質 | 支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ 支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装 プリンター棚:MDF PVC真空張り 中間リング:ABS樹脂 |
| 23インチワイド液晶モニター対応 | |||
| 工具不要でプリンター棚の高さ調節が可能です。 | |||
| 机上の空間を有効利用して使いやすくします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1971ページ | ||||
