詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-2

品名 : 1200x650x720-1200mm 電動昇降テーブル(黒)

モデルチェンジ内容

25/06/04 奥行サイズ 700mm ⇒650mm に変更 (NO.56 1012)

この商品はお客様組み立て品です。
ボタンを押すだけで高さを変えられる電動式の昇降テーブルです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 DST-1200
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1200×650×720~1200㎜
天板サイズ 幅1200x奥行596mm  重量(g) 31.8㎏
材質 天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(粉体塗装)、モーター 耐荷重 50kg(昇降時:20kg) 
電源 AC100V~240V 定格消費電力 150W
連続使用時間 連続使用2分、停止18分 使用温度 0~40℃
最大速度 25mm/s(昇降) 必要工具 +ドライバー、メジャー
ボタン1つで無段階高さ調節可能
デスクの裏にはコードをまとめるトレー付
デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です。
同じ姿勢で行うデスクワークに立つ・座るの動作を取り入れることで、運動不足解消、集中力アップなど様々な効果が期待できます。
【無段階の高さ調節】
無段階で調節可能。
細かい調節が可能なため、自分に合った高さを見つけることができます。
【使用シーンに合った、自分好みの高さへ】
短時間の立ちミーティングに。
様々な高さの椅子・ソファに合わせて作業しやすい高さへ調節。
ひとりひとりの体格に合ったデスクの高さを実現。
【スムーズに高さ調整ができる電動式】
電動式なので、デスクの高さ調整はボタンひとつ。
一人でも簡単に高さ調節ができます。
昇降時に力を使わず一定のスピードで高さ調節が可能です。
デスク上に重い物を乗せたままでも安定したスピードで昇降が可能。
追加説明
カタログ価格

64,100 (税抜)/ 70,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 22:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1970ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top