詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-205

品名 : 550x350x580mm 机上パソコン台

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PDT-001
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 550×350×580
重量(kg) 8.6 総耐荷重 25kg
材質 天板:PVC化粧板、
開口パネル:スチールメラニン焼付塗装
取付けできる机の天板厚 7~20mm
プリンターやキーボードの設置など机上の整理・整頓に最適です。
底板はスライド式です。
追加説明
カタログ価格

9,450 (税抜)/ 10,395 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/08/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1971ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top