品番 : EA954HC-22B
品名 : 600x480x1220-1320mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PRE-101NM |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×480×1220/1320 |
| 重量(kg) | 15.7 | 総耐荷重 | 60kg |
| 材質 | テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、 フレーム:スチール、 キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| スライド式マウス&キーボードテーブル付 | |||
| 高さ可変式プリンタテーブル(2段階調節可能) | |||
| ゆったり使えるロータイプラック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1968ページ | ||||
