品番 : EA954HC-233
品名 : 480x370x190mm プリンターラック
この商品はお客様組み立て品です。
下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4348 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ(W×D×H)mm | 480×370×190(キャスター含まず) |
| 重量(kg) | 5.7 | 耐荷重 | 天板:約9kg 上段棚(1つあたり):約3kg 下段棚:約6kg |
| 内寸サイズ | 天板凹部分:約440×340mm 上段棚(1つあたり):約235×950mm 下段棚:約475×80mm |
対応サイズ | 底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター |
| 付属品 | ・キャスター×4 ・緩衝材×4 ・スパナ |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。 | |||
| 使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。 | |||
| A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。 | |||
| デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。 | |||
| ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。 | |||
| 下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。 | |||
| キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 11:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2015ページ | ||||
代替品
![]() |
|

