品番 : EA954HC-282
品名 : 600x510x889-1039mm [立作業用]PCラック
この商品はお客様組み立て品です。
上下昇降タイプ、レバーを引くだけですぐに高さ調節できる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-HP9SCN |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | サイズ | W600×D510×H889~1039mm |
| 重量 | 27.4kg | 材質 | 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・下棚/スチール(メラミン焼付塗装) キャスター/ウレタン(直径100mm) |
| 塗装色 | ホスピタルホワイト | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 総耐荷重 | 65kg | ||
| ガスダンパーによる上下昇降付きで、パソコン操作、作業、使用される方に合わせて簡単に高さ調節が可能です。(レバーを引くだけで高さ調節ができます) | |||
| 移動に最適な静音性に優れた大型キャスターを採用しています。(直径100mm) | |||
| 天板は高圧メラミンを貼り、エッジ部分にはABS樹脂を採用しているのでお手入れがしやすくなっています。 | |||
| 天板下の中棚にはベイサンバッテリーの収納が可能です。バッテリーを収納しない場合はACアダプターなどを収納できるマルチとレートして使用できます。 | |||
| 塗装色は病院イメージにあわせた、ホワイトを採用。 | |||
| 天板後部のガードバーを外すことで、クランプ式のモニタアームの設置が可能になります。(天板の厚さは27mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
126,000 円(税抜)/ 138,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1970ページ | ||||
