詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-284

品名 : 600x534x939mm [立作業用]PCラック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
高さ固定タイプ、医療施設内などでの作業を快適にするシンプルデザイン

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 RAC-HP8SCN
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ホワイト
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 サイズ W600×D534×H939mm
重量 18kg 材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム・下棚/スチール(メラミン焼付塗装)
キャスター/ウレタン(直径100mm)
塗装色 ホスピタルホワイト 出荷形態 ノックダウン組立式
総耐荷重 60kg
シンプルなデザインで、院内での作業を快適にします。
移動に最適な静音性に優れた大型キャスターを採用しています。(直径100mm)
天板は高圧メラミンを貼り、エッジ部分にはABS樹脂を採用しているのでお手入れがしやすくなっています。
天板下の中棚にはベイサンバッテリーの収納が可能です。バッテリーを収納しない場合はACアダプターなどを収納できるマルチとレートして使用できます。
塗装色は病院イメージにあわせた、ホワイトを採用。
天板後部のガードバーを外すことで、クランプ式のモニタアームの設置が可能になります。(天板の厚さは27mm)
追加説明
カタログ価格

80,800 (税抜)/ 88,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/16 12:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1970ページ
ウェブカタログ画像
  • ※パソコン、引出し、トレーは付属していません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top