詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-292

品名 : 475x562x961mm マルチカート

この商品はお客様組み立て品です。
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 RAC-MULTCT2
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ W475×D562×H961mm
材質 天板:木製
フレーム:スチール
重量 9.6kg
総耐荷重 15kg カラー ホワイト
梱包 1個口/915×530×155mm・11kg 出荷形態 ノックダウン組立方式
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。
立ち作業に最適な922mmの高さです。
天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。
天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。
重量は軽量で、移動しやすくなっています。
移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。
前キャスターはストッパー付きです。
天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)
<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
追加説明
カタログ価格

52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1970ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top