品番 : EA954HC-300
品名 : 631x510x1073mm パソコンラック(工場向け)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-317NK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 631(W)×510(D)×1073(H)mm |
| 重量 | 18.5kg | 材質 | テーブル:樹脂、 支柱:スチール キャスター:ゴム |
| 総耐荷重 | 100kg | ||
| スライド式キーボードテーブルは立った状態で使いやすい944mmです。 | |||
| 移動が楽に行えるφ75mmの大型キャスター付。 | |||
| 中棚調節可能 | |||
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,900 円(税抜)/ 58,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 01:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1970ページ | ||||
