詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-308A

品名 : 600x600x 700mm プリンタースタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LPS-T102KN
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×600×700
重量(kg) 34 総耐荷重 100kg
材質 木製 キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
ケーブル口サイズ 150×60mm
A3レーザープリンターに最適なサイズです。
背面には、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。
中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
レーザープリンタや用紙などをコンパクトに収納。
追加説明
カタログ価格

31,600 (税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 10:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1973ページ 1975ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top