品番 : EA954HC-314B
品名 : 390x534x 600mm/3段 キャビネット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SNW-106W |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 本体、トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個 | 仕様 | 3段 |
| サイズ | 390(W)×534(D)×600(H)mm ※取っ手を除く本体の奥行きは520mm |
天板サイズ | 390(W)×520(D)×10(t)mm |
| 引き出し内寸法 | 上段:325(W)×470(D)×68(H)mm 中段:325(W)×470(D)×68(H)mm 下段:325(W)×470(D)×245(H)mm |
重量 | 19kg |
| 総耐荷重 | 40kg (天板部均等耐荷重:30kg) |
鍵の有無 | 有(番号/601~800) |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2、自在(ボルト付)×1 | 出荷形態 | 組立出荷 |
| 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | カラー | ホワイト |
| 注意 | キャスターは設置時の利便性を考慮し付属しております。物を収納したまま移動しないでください。 | ||
| 書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネットです。 | |||
| 引出しは1段ずつ開閉できるセーフティロック機構を採用しています。 | |||
| 引き出し上段にはペントレーが付属します。 | |||
| 引き出し下段には仕切板が付属し、A4ファイルの収納に便利です。 | |||
| 3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。 | |||
| 全ての引き出しを施錠することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1979ページ | ||||
