詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-319

品名 : 420-520x200x80mm モニタースタンド(横幅可変)

3段階の横幅調整が出来レイアウト変更にも最適な机上ラック

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MR-LC804W
サイズ 420・465・520(W)×200(D)×80(H)mm
キーボード収納内寸/250・363・480(W)×200(D)mm
小物入れ収納内寸:155(W)×109(D)×15(H)mm
重量 1.3kg
総耐荷重 10kg 材質 ABS樹脂
カラー ホワイト 対応ディスプレイ 27インチ、10kgまでのディスプレイ
対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ) 厚さ6mm、横幅100mmまでのスマートフォン
左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。
ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。
ディスプレイ下に収納スペースを作ることで机周りを広く使えます。
厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常に見えるところにスマートフォンを置けます。
内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
追加説明
カタログ価格

5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 23:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1972ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top