詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-322B

品名 : 600x240x 86mm モニタースタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MR-LC312W
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×240×86
重量(kg) 2.2 総耐荷重 10kg
材質 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
天板サイズ(mm) 600(W)×240(D)×18(t)
カラー ホワイト
木製天板採用、机上の空間を有効活用できる机上ラックです。
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。
キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
デスク作業を圧迫しない、奥行き240mmのスリムタイプです。
シール式の滑り止めクッション材付きです。デスクを傷めることなく設置できます。
追加説明
カタログ価格

3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 22:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1972ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top