品番 : EA954HC-324A
品名 : 595x280x 89mm モニタースタンド
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-LC101WN |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 595×280×89 | 重量(kg) | 2.5 |
材質 | 木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 | 天板サイズ | 595(W)×280(D)×9(t)mm |
有効内寸 | 557(W)×187(D)×80(H)mm(天板下) | ||
総耐荷重:10kg | |||
幅530mmまでのキーボードが収納可能。 | |||
背面はケーブルを収納できる目隠しプレート付。 | |||
液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 16:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2043ページ |
拡大