品番 : EA954HC-329
品名 : 520x200x80mmモニタースタンド(USBハブAx2,C白)
USB Type-C搭載パソコン用USBハブ付きで、3段階の横幅調節もできる机上ラック
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-LC210CHW |
|---|---|---|---|
| サイズ | 420~520(W)×200(D)×80(H)mm | キーボード収納内寸 | 480・363・256(W)×200(D)mm |
| 小物入れ収納内寸 | 155(W)×109(D)×15(H)mm | 天板サイズ | 520(W)×200(D)mm |
| カラー | ホワイト | 重量 | 1.3kg |
| 材質 | ABS樹脂 | 耐荷重 | 10kg |
| USBハブ仕様 | |||
| インターフェイス | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) | 通信速度 | 5Gbps |
| コネクタ形状 | Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) microBコネクタ メス×1(アップストリーム) |
電源供給方式 | バスパワー/セルフパワー(電源接続時) |
| 供給電流 | 最大3500mA(全ポート合計)、最大1500mA(1ポート) | ケーブル長 | ACアダプタ:約1.4m USB Type-C - micro Bケーブル:約0.95m |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Tahoe)26、(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 |
||
| USB Aポートが2個、Type-Cポートが1個付いた机上ラック | |||
| ACアダプタで給電、USB Type-C-microBケーブルでパソコンに接続しながら使用します | |||
| 左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応 | |||
| デスクやディスプレイサイズによって机上ラックのサイズを合わせることが可能 | |||
| ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます | |||
| ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます | |||
| 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付き | |||
| メモ用紙やペンなどの収納に便利な小物収納引き出し、スマートフォンを横置きできる簡易スタンド付き | |||
| 前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続などに便利 | |||
| USBハブはスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応 | |||
| USB Aポートは最大1.5A、Type-Cポートは最大3A出力に対応した充電・同期に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
