品番 : EA954HC-332A
品名 : 490x350x 76mm プリンター台
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-PS2N2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 490×350×76 | 重量(kg) | 2.3 |
| 総耐荷重 | 10kg | 材質 | ABS樹脂 |
| サイズ | デジカメスタンドサイズ:76(W)×128(D)mm 引き出し大(内寸):345(W)×335(D)×53(H)mm 引き出し小・下(内寸):115(W)×335(D)×23(H)mm 引き出し小・上(内寸):115(W)×335(D)×23(H)mm(仕切り付き ※取り外しはできません) |
||
| ★引き出し付。下のスペースを効率よく活用できます。 | |||
| スマホ、デジカメスタンド付。 | |||
| 底面クッションシール付 | |||
| 引き出しが付いたプリンターステーションです。インクジェットプリンター、インクジェット複合機、FAXなどの下のスペースを効率よく活用できます。 | |||
| 引き出し(大)には用紙、引き出し(小)には筆記具やメディアを収納できます。 | |||
| スマホスタンド付きなので、プリンターに直結して印刷するときもデジカメの置き場所に困りません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
