詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-340

品名 : 300x534x 600mm/ 3段 キャビネット

この商品はお客様組み立て品です。
幅の狭いデスクで使いやすい、W300mmのスリムな3段タイプ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SNW-107W
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ホワイト
サイズ W300×D534×H600mm
※取っ手を除く本体の奥行きは520mm
天板/W300×D520×t10mm
(上段)W235×D470×H68mm
(中段)W235×D470×H68mm
(下段)W235×D470×H245mm
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2、自在(ボルト付)×1
重量 16.4kg 梱包 1個口/355×580×600mm・18kg
引き出し数 3 出荷形態 組立出荷
※仕切板などの取り付けが必要
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 鍵の有無 有
総耐荷重 30kg(天板部均等耐荷重/20kg) キャスターの有無 有
付属品 トレー、仕切板(1枚)、鍵×2個
幅が300mmの3段タイプのキャビネットです。
上段にはペントレーが付属します。
下段にはA4ファイルの収納が可能です。仕切り板が付属します。
※A4ファイルは縦に収納します。
引出しは1段ずつ開閉できるセーフティロック機構を採用しています。
3段ともダブルスライドレールを使用しており、引き出しのほぼ全体を引き出すことができます。
全ての引き出しを施錠することができます。
手前にストッパー付きキャスターと転倒防止キャスター付きです。
追加説明
カタログ価格

27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 16:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1979ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top