品番 : EA954HC-342
品名 : 600x550x994mm ノートパソコン収納キャビネット(12台)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAI-CAB104W |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 天板:20kg 中棚:6kg |
材質 | 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) |
| 外寸法(W×D×H)mm | 600×550×993.5 (キャスター取付時) |
重量(kg) | 43 |
| 付属品 | 前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター | 有効内寸 | 273(W)×378(D)×111.5(H)mm 15インチ程度まで対応 |
| 背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。 | |||
| 背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。 | |||
| 前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。 | |||
| 背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。 | |||
| 設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。 | |||
| ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。15インチ程度まで対応。 | |||
| キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2 | |||
| 中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
106,800 円(税抜)/ 117,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/29 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA763A-25 : AC125V/15A タップ(6口/タイマー付) |
ウェブカタログ画像
拡大
