品番 : EA954HC-363
品名 : 650x610x1353mm パソコンラック
この商品はお客様組み立て品です。
パソコン+関連機器をまとめて収納可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-505 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | サイズ | W650×D610×H1353mm 天板サイズ/W600×D583×t22mm |
| 重量 | 約22.6kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 材質 | フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装) キャスター/6ナイロン |
総耐荷重 | 100kg |
| 天板部均等耐荷重 | 35kg | ||
| パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。 | |||
| 背面にはタップ受けを装備しています。 | |||
| ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。 | |||
| 収納式マウステーブル(スチール製)付きで、幅650mmでも十分な操作スペースを確保できます。 | |||
| ※キャスターは長距離移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,600 円(税抜)/ 76,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1969ページ | ||||
