品番 : EA954HC-367A
品名 : 600x600x700mm パソコンラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC33N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×600×700 |
| 重量(kg) | 9.8 | 総耐荷重 | 45kg |
| 材質 | 天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスター:PP |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| カラー | ライトグレー | ||
| 下棚は4段階で位置変更ができます。 | |||
| ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。 | |||
| パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 | |||
| 高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1969ページ | ||||
