品番 : EA954HC-386
品名 : 500x500x 700mm プリンタースタンド(扉付)
この商品はお客様組み立て品です。
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPS-119W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm |
| 材質 | 木製 | 重量 | 約24.3kg |
| 総耐荷重 | 60kg | カラー | ホワイト |
| 梱包 | 2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド | |||
| 背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。 | |||
| 背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。 | |||
| ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 | |||
| 中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm) | |||
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1975ページ | ||||
