詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-387

品名 : 600x500x 700mm プリンタースタンド(扉付)

この商品はお客様組み立て品です。
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PR-13
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ W600×D500×H700mm
材質 天板:木製
フレーム:スチール
重量 23.5kg
総耐荷重 80kg カラー ホワイト
梱包 1個口/779×609×178mm・29.7kg 出荷形態 ノックダウン組立式
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。
中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。
扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。
キャスターが付属します。
別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
追加説明
カタログ価格

72,400 円(税抜)/ 79,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1975ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top