品番 : EA954HC-403
品名 : 608-728mm(H) プロジェクターテーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PR-4 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 330(W)×498(D)×608~728(H)mm | テーブルサイズ | 330×450mm |
| 耐荷重 | 20kg | キャスター | 自在×2 自在(ストッパー付)×2 (材質:ナイロン) |
| 材質 | 天板:木製(メラミン化粧板) フレーム:スチール(ポリエステル粉体塗装) |
重量 | 9.1kg |
| 天板を持ち、開くとワンタッチで組立完了。 収納時も3ヶ所のストッパーを解除するだけの簡単さです。 |
|||
| 天板は608~728mm(5段階/30mmピッチ)の高さ調節が可能です。 | |||
| 持ち運びが楽に行える取手付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
