詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-408

品名 : 630-890mm(H) プロジェクターテーブル

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PR-17
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ホワイト
サイズ 430(W)×400(D)×630~890(H)mm
※天板の高さは590~850mmです。(ガードの高さ:40mm)天板サイズ:430×350mm
対応可能プロジェクターサイズ 392(W)×255(D)mm以内
重量 9.3kg 出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て)
梱包 1個口:985×429×76mm・10.6kg 材質 天板・中棚:木製(塩ビシート貼り)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
総耐荷重 15kg トレーの耐荷重 2kg
レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。
※中棚も連動して一緒に動きます。
プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。
※天板と中棚の内寸は95mmですが、天板下に丸パイプ(直径22mm)があるため、位置によっては内寸が73mmになります。
中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。
天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。
未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。
天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。
ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
追加説明
カタログ価格

26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 18:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1853ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top