品番 : EA954HC-409
品名 : 680-1050mm(H) プロジェクターテーブル
この商品はお客様組み立て品です。
天板を高い位置までガス圧昇降できる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PR-18 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | ホワイト |
| サイズ | W550×D400×H680~1050mm 天板/W550×D350mm 中棚/W346×D310mm 下棚/W537×D400mm |
重量 | 約14.75kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | 材質 | 天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 総耐荷重 | 50kg | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。 | |||
| ガスシリンダー内蔵で、レバー式で簡単に上下昇降できます。 | |||
| 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。 | |||
| 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。 | |||
| 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。 | |||
| リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。 | |||
| 移動に便利なキャスター付きです。2個はストッパー付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,600 円(税抜)/ 49,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
