品番 : EA954HC-416A
品名 : 650x610x1150mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC37N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 650×610×1150 |
| 重量(kg) | 16.8 | 総耐荷重 | 60kg |
| 材質 | 天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、 フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、 マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)、 キャスター:ナイロン |
付属品 | スライド式マウステーブル |
| カラー | ライトグレー | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (ナイロン製) |
| パソコンの収納に最適なラックです。 | |||
| 幅650mmの省スペース型ラックです。 | |||
| 高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。 | |||
| 上棚の奥行サイズは500mmです | |||
| マウステーブル付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1969ページ | ||||
