詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-443

品名 : 400x400x200mm プリンターラック(ロータイプ)

この商品はお客様組み立て品です。
A4用紙が置ける棚付き、小型A4レーザープリンター用

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LPS-T4040SL
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ホワイト
サイズ W400×D400×H200mm
天板サイズW400×D400×t18mm
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
重量 5.42kg 梱包 1個口/524×429×79mm・6.2kg
出荷形態 ノックダウン組立式(お客様組み立て) 耐荷重 総耐荷重/80kg
天板/80kg
下棚/20kg
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 付属品 アジャスター
小型A4レーザープリンターがピッタリ収まる大きさです。(W400×D400mm)
H200mmでデスク下にも収まります。
上棚にプリンター、下棚に用紙が収まる棚板2段仕様で使い勝手が向上します。
スチール製で丈夫な作りです。
キャスター付きでちょっとした移動に便利です。
デスク下に収納すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。
追加説明
カタログ価格

26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 23:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1974ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top