詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-450

品名 : ノートパソコン.タブレッ充電キャビネット

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CAI-CAB44W
ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。
14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。
機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。
内部にACコンセントが10口内蔵されています。
本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。
前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。
側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。
キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。
セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
※キャビネットの上にTVやモニターを置かないでください。
※デバイスを抜き挿しする前に、必ずキャビネットの電源を切ってくd歳。
※空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。
付属品 電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本 重量 20kg
サイズ 570(W)×411(D)×408(H)mm 材質 樹脂
充電方式 定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。
総耐荷重 20kg
上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。
追加説明
カタログ価格

140,800 円(税抜)/ 154,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1999ページ
ウェブカタログ画像
  • 上部

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top