品番 : EA954HC-451
品名 : 600x450x615.5mm タブレット収納キャビネット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAI-CAB103W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:600(W)×450(D)×615.5(H)mm | 重量 | 25.5kg |
| 総耐荷重 | 55kg | 内寸法 | 1ケ所あたり:25(W)×280(D)×215(H)mm(11インチまで対応) |
| キャスター | 自在×2個、自在(ストッパー付)×2個 | 材質 | スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 鍵4本付 | |||
| 20台までのタブレットを収納、保管することができます | |||
| 配線に便利なケーブルクリップ付 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
91,500 円(税抜)/ 100,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
