詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-454A

品名 : 950x650x1053mm タブレット収納キャビネット

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CAI-CAB56W
※注意※ 【お客様組立品】 外寸法(W×D×H)mm 950×650×1053.5
重量(kg) 83.8 総耐荷重 200kg
トレー有効内寸 850(W)×360(D)×82(H)mm タブレット収納部有効内寸 35(W)×370(D)×290(H)mm
材質 天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム・扉:スチール(エポポリ粉体塗装)
カラー ホワイト
付属品 鍵×2個(1種類・前後共通)、床・壁固定金具 出荷形態 ノックダウン組立式
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
14インチ程度までのタブレットを44台一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm)
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
本体後部には充電用タップが取り付け可能です。
移動に便利な取っ手付きです。
側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
安全性を考慮した丸角天版を採用しています。
側面に、セキュリティワイヤー取り付け穴が付いています。
追加説明
カタログ価格

282,000 (税抜)/ 310,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2042ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top