品番 : EA954HC-465
品名 : 316x240x183mm スマートフォン保管庫(4台/連結式)
スマートフォンの収納保管に最適。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAI-CABSP50 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ | W316×D240×H183mm有効内寸/W128×D220×H60mm |
| 重量 | 3.42kg | 収納台数 | 4台 |
| 梱包 | 1個口/327×252×197mm・4kg | 出荷形態 | 組立出荷 |
| 材質 | 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、扉/PS(ポリスチレン)、クッション材/EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) | 付属品 | 鍵×8個(各番号2個ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個 |
| スマートフォンが収納できる保管庫です。(有効内寸:W128×D220×H60mm/1か所あたり) | |||
| 正面扉は個別鍵付です。 | |||
| 内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ネームプレートとカバー付きです。 | |||
| 収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。 | |||
| 上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。積み重ねは最大6段まで可能です。 | |||
| 背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。 | |||
| 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
