品番 : EA954HC-466
品名 : 340x340x432mm スマートフォン収納キャビネット
ダイヤル錠を各扉に採用、でスマートフォンの個別管理に最適。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAI-CABSP51 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸/W340×D340×H432mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 約10.9kg | 総耐荷重 | 30kg |
| カラー | ホワイト | 梱包 | 1個口/420×420×500mm・約12.5kg |
| 出荷形態 | 組立出荷 | ||
| ダイヤル錠を各扉に採用、でスマートフォンの個別管理に最適。 |
|||
| 10台のスマートフォンを個別に管理できる保管庫です。 | |||
| 10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理ができます。 | |||
| 鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。 | |||
| スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。 | |||
| アクリル板のネームプレート付きで、名前や機器名を目視で管理できます。 | |||
| 背面にはタップ収納スペースがあり、電源の確保、配線が綺麗に行えます。 | |||
| 上下左右に連結できるので、複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで) | |||
| 底面にはアジャスターを取り付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。 | |||
| 商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,500 円(税抜)/ 64,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
