品番 : EA954HC-47
品名 : 750x500x1195mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | PRS-601 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm)(W×D×H) | 750×500×1195/1295 |
| 重量(kg) | 18.5 | 総耐荷重 | 60kg |
| 材質 | テーブル・棚板:MDF(PVC貼り)、 支柱:スチール キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック | |||
| スライド式キーボードテーブル付 | |||
| プリンターテーブル高さ調節できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1968ページ | ||||
