品番 : EA954HC-480
品名 : 240x260x330mm CPUスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
場所を選ばない省スペースCPU用CPUスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CP-020N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 180~240×260×330(H)mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 4.2kg |
| 総耐荷重 | 30kg | カラー | ライトグレー |
| 梱包 | 1個口/380×310×70mm・5Kg | CPU取付幅 | 70~130mm |
| 場所を選ばない省スペースCPU用CPUスタンド | |||
| 省スペース空間にセットできます。 | |||
| 脚部が薄くデスクフレームの下に入ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/19 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
