品番 : EA954HC-481A
品名 : 300x600x600mm CPU収納キャビネット
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CP-050GY |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 外寸法(W×D×H)mm | 300×600×600 |
| 重量(kg) | 14.2 | 材質 | 木製(パーティクルボード,PVC貼り) |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 総耐荷重 | 50kg |
| カラー | ライトグレー | 外装仕様 | 側面・背面/パネル |
| 有効内寸 | 264(W)×586(D)×513(H)mm | 天板サイズ | 300(W)×600(D)×15(t)mm |
| 棚板サイズ | 264(W)×420(D)mm | ケーブル口 | 70(W)×40(H)mm |
| 木製の機器収納ボックスです。 | |||
| 棚板を2枚標準装備しています。 | |||
| 棚板の位置を6段階(6mmピッチ)で変更することができます。 | |||
| 背面パネル下部にはケーブル口があります。 | |||
| 棚板奥側にはケーブルを通せるスペース(30mm)があり、タップなどのケーブル配線に便利です。 | |||
| 壁寄せ設置時も配線できるよう、側面パネルにもケーブル口を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
