品番 : EA954HC-502A
品名 : 640x400x700mm 机上ラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-70W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 640×400×700 |
| 重量(kg) | 13 | 総耐荷重 | 60kg 棚板:20kg 補強フレーム有の場合:30kg |
| 材質 | 棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
天板サイズ | 600(W)×400(D)×18(t)mm |
| カラー | ホワイト | ||
| 24インチまでのモニターと周辺機器を収納可能 | |||
| モニターの上に棚を増設できる、机上ラックです。 縦の空間を上手く利用して、小物や機器をすっきり収納できます。 |
|||
| H700mmのデスクにぴったりあわせて、サイドラックとしても使えます。 | |||
| 中棚は4段階で調節可能 | |||
| アジャスター付きで高さを調整し、ガタつきを解消します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1971ページ | ||||
