詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-506

品名 : 650x450x605mm 机上ラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MR-68WN
※注意※ 【お客様組立品】 本体重量 8.5kg
サイズ 650(W)×450(D)×605(H)mm 総耐荷重 50kg
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ガタつきを防ぐアジャスター付
中間棚板は100mmピッチで移動でき、液晶ディスプレイ、LANハブ、無線ルーターなど様々な機器が設置できます。
追加説明
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 00:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1971ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top