詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-51A

品名 : 500x500x700mm デスク(折畳式)

仕様

サイズ(W×D×H) 500×500×700 重量(kg) 3.7
色 ナチュラル 総耐荷重 10kg
材質 天板:MDF(PVシート)、
脚部:スチール(エポキシ塗装)
折りたたみ時サイズ 500×850×50mm
天板サイズ 500×400mm
壁に天板をピッタリとつけて使用できます。
コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/05 23:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1980ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top