詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-62

品名 : 430x310x480mm セルフワゴン(折り畳み/持ち手付)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 FU776-000X-MB
サイズ 430(W)×310(D)×480(H)mm 重量 1kg
材質 スチールユニクロメッキ 耐荷重 10kg
持ち運びに便利な持ち手付き
使わないときは折りたためるので収納に便利
事務所や飲食店などの荷物置きに重宝します。
追加説明
カタログ価格

4,560 (税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/05 01:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1980ページ

代替品

EA954HC-62A
  • 品番

    EA954HC-62A

  • コメント

    変更点:塗装、外観

ウェブカタログ画像
  • 取っ手付きでコンパクトに畳めて持ち運び簡単

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top