品番 : EA954HC-623
品名 : 1200x1200x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | NCMDL-S1212K |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 材質天板:メラミン化粧板(表面材)、ABS樹脂(エッジ) 脚部:アルミダイキャスト |
| 耐荷重 | 30kg | サイズ(W×D×H)mm | 1200×1200×720 |
| 重量 | 30kg | ||
| アジャスター付 | |||
| 脚ジョイント部には、シンプルなデザインで高い強度を持つアルミダイキャストパーツを組み合わせています。 | |||
| D型デザインパイプ R面・フラット面で形成されるD型形状は様々な表情を見せてくれるパイプです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
75,700 円(税抜)/ 83,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1981ページ | ||||
