品番 : EA954HC-63
品名 : 440x250x510mm 折りたたみサイドメッシュワゴン
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | FU775-000X-MB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 440(W)×250(D)×510(H)mm | 重量 | 1.3kg |
| 材質 | スチールユニクロメッキ | 耐荷重 | 10kg |
| おしゃれな折りたたみ式サイドワゴン | |||
| 手荷物置きに重宝します。 | |||
| パッと広げて簡単設置できるので便利です。 | |||
| 深型バスケットで背の高い荷物もすっぽり収納可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1980ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

