品番 : EA954HC-691A
品名 : 500x545x78mm プリンター台(キャスター付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LPS-T100N |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 500×545×78 | 重量(kg) | 4.8 |
| 材質 | 木製(メラミン化粧板) | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 天板サイズ | 500×500mm | 総耐荷重 | 40kg |
| カラー | ホワイト | ||
| レーザープリンタ及びスキャナー等の入力機器を机の下に収納するカートです。 | |||
| ハンドル付きで前後の移動が行い易くなっています。 | |||
| キャスターは差し込み式なので、簡単に組み立てることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1974ページ | ||||
