品番 : EA954HC-701B
品名 : 650x610x1150mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC36N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 650×610×1150 |
| 重量(kg) | 16.2 | 総耐荷重 | 60kg |
| 材質 | 天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) マウステーブル:ABS樹脂(布貼り) キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ナイロン) |
| カラー | ライトグレー | ||
| パソコンの収納に最適なラックです。 | |||
| 幅650mmの省スペース型ラックです。 | |||
| 高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。 | |||
| マウステーブル付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1969ページ | ||||
