品番 : EA954HC-826
品名 : 820x220x450mm 机上ラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 820×220×450 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 4.9 | 色 | ホワイト |
| 耐荷重 | 20㎏ | 材質 | スチール |
| 有効内寸法 | 棚上段取付けの場合: (下段)756×196×435mm (上段)776×200mm 棚下段取付けの場合: (下段)756×220×65mm (上段)776×196mm |
||
| 小物やスマートフォンをスッキリ整理できる机上ラック | |||
| 組立時に棚板取り付け位置を2ヶ所から選べます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,600 円(税抜)/ 40,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1971ページ | ||||
