詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-9A

品名 : 600x600x700mm プリンタースタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PTL-201N
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×600×700
重量(kg) 15.0 総耐荷重 80kg
材質 天板:木製メラミン化粧板支柱
棚板:スチール(メラミン焼付塗装)
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
ロック付キャスター
棚板の高さを変えることができます。
レーザープリンターに最適です。
シンプル構造のフレーム脚タイプ
大型プリンタにも対応
デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
低ホルム天板採用
追加説明
カタログ価格

32,400 (税抜)/ 35,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 17:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1974ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top