詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HD-61

品名 : 1180x 400mm デスクトップパネル(フロント用)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 74174
外形サイズ 1180×40×500(H)mm パネルサイズ 1180(W)×400(H)mm
重量 3400g 材質 本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚)
クリップ:スチール(粉体塗装)
適用デスク 天板厚:17~40mm
有功奥行:35mm以上
半透明パネル
フロント用(クランプタイプ)
半透明のデスクトップパネルで圧迫感がありません。
クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。
追加説明
カタログ価格

32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1980ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はサイズ違いの商品です。
  • クランプ取付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top