詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-116

品名 : 603x352x 700mm ワゴン(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 22530
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 603×352×700
重量(kg) 10.8 耐荷重 20㎏
材質 スチール キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
A4判、B5判用1段式で天板付きワゴン
追加説明
カタログ価格

39,600 (税抜)/ 43,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 05:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2015ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top