詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HE-118

品名 : 600x300x 800mm ワゴン(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 22535
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×300×800
重量(kg) 19.7 耐荷重 40㎏
材質 スチール キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
車輪径 φ75mm キャスター材質 ウレタン
A4判、B5判用2段式ワゴン
仕切板8枚付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち大部分の材料が金属類です。
追加説明
カタログ価格

92,700 円(税抜)/ 101,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1974ページ
ウェブカタログ画像
  • 高級感のあるデザイン。側板や扉にはエンボス加工が施してあります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top